曜日別特売
PT45E 高圧45°捻込形エルボ フジトク 07016572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT45E 高圧45°捻込形エルボ フジトク 07016572
PT45E 高圧45°捻込形エルボ フジトク 07016572

高圧45°捻込形エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード07016572品番PT45E
参考基準価格(税別)¥864販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
呼び径(B)1/4材質炭素鋼寸法L(mm)17.9接続PT(管用テーパネジ)呼び径(A)8寸法B(Φmm)23管厚S80トラスコ品番226-6300形状エルボ45°ねじRc1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする