曜日別特売
SJ1-XM-33  (16003) スネークジェットSJ1-XM-33(1軸マグネット K-33付) 扶桑精機 07016704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スネークジェットSJ1-XM-33(1軸マグネット K-33付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07016704品番SJ1-XM-33 (16003)
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。

用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5295セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする