※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の クーラント用品
扶桑精機の エアー式
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07017973
品番
HA-D (17307)チョッケツガタ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
タイプ
空気用平吹
用途
エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵など
トラスコ品番
810-5208
材質
黄銅クローム
長さ(mm)
50
接続口径
R1/4
質量(g)
120
適合流体
液体・圧縮空気