※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1・1/4
1
1/2
1/4
1・1/2
1・1/4
2
3/4
3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07017981
品番
SWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
43.2
寸法B(Φmm)
57
寸法C(mm)
18
寸法D(Φmm)
35.5
寸法L(mm)
45.0
寸法l(mm)
27.0
形状
チーズ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80