※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2
1
1/2
1/4
1・1/2
1・1/4
2
3/4
3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018112
品番
SW45E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
材質
ステンレス鋼
形状
エルボ45°
寸法L(mm)
24.1
寸法D(Φmm)
16.1
寸法C(mm)
13
寸法l(mm)
11.1
接続
SW(差込溶接)
呼び径(A)
15
寸法B(Φmm)
33
寸法A(Φmm)
22.2
管厚
S80