※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1・1/2
1
1/2
1/4
1・1/2
1・1/4
2
3/4
3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018155
品番
SW45E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径(B)
1・1/2
材質
ステンレス鋼
形状
エルボ45°
寸法L(mm)
39.6
寸法D(Φmm)
41.2
寸法C(mm)
19
寸法l(mm)
20.6
接続
SW(差込溶接)
呼び径(A)
40
寸法B(Φmm)
64
寸法A(Φmm)
49.1
管厚
S80