※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018261
品番
SWOU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
17.8
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
9.6(min)
寸法D(Φmm)
12.7
寸法H(mm)
38
寸法L(mm)
38
寸法T(mm)
18
形状
ユニオン
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)