※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018286
品番
SWOU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
27.7
寸法B(Φmm)
38
寸法C(mm)
12.7(min)
寸法D(Φmm)
21.4
寸法H(mm)
54
寸法L(mm)
45
寸法T(mm)
21
形状
ユニオン
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)