※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
40
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018313
品番
SWOU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
49.1
寸法B(Φmm)
62
寸法C(mm)
12.7(min)
寸法D(Φmm)
41.2
寸法L(mm)
64
寸法N(mm)
83
寸法T(mm)
28
形状
ユニオン
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)