曜日別特売
SWOU ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン フジトク 07018322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWOU ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン フジトク 07018322
SWOU ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン フジトク 07018322
SWOU ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン フジトク 07018322

ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード07018322品番SWOU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法A(Φmm)61.1寸法B(Φmm)75寸法C(mm)15.9(min)寸法D(Φmm)52.7寸法L(mm)72寸法N(mm)102寸法T(mm)32形状ユニオン呼び径(A)50呼び径(B)2材質ステンレス鋼接続SW(差込溶接)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする