SWCA ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ フジトク 07018627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWCA ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ フジトク 07018627
SWCA ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ フジトク 07018627
SWCA ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ フジトク 07018627

ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード07018627品番SWCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
形状キャップ呼び径(A)32材質ステンレス鋼呼び径(B)1・1/4寸法L(mm)25寸法H(mm)52寸法C(mm)12.7(min)接続SW(差込溶接)寸法B(Φmm)55寸法A(Φmm)43.2管厚S80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする