※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1
1/2
1/4
1・1/2
1・1/4
2
3/4
3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018681
品番
PTHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
38
寸法L1(mm)
42
形状
カップリング
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80