※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018733
品番
SWHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
形状
カップリング
呼び径(A)
8
材質
ステンレス鋼
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
12.0
寸法L(mm)
25.5
寸法F(mm)
15.9
寸法D(Φmm)
9.4
寸法C(mm)
9.6(min)
接続
SW(差込溶接)
寸法B(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
14.3
管厚
S80