※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018742
品番
SWHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
カップリング
呼び径(A)
10
材質
ステンレス鋼
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
12.0
寸法L(mm)
27.1
寸法F(mm)
17.5
寸法D(Φmm)
12.7
寸法C(mm)
9.6(min)
接続
SW(差込溶接)
寸法B(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
17.8
管厚
S80