※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018767
品番
SWHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
カップリング
呼び径(A)
20
材質
ステンレス鋼
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
12.0
寸法L(mm)
36.5
寸法F(mm)
23.8
寸法D(Φmm)
21.4
寸法C(mm)
12.7(min)
接続
SW(差込溶接)
寸法B(Φmm)
38
寸法A(Φmm)
27.7
管厚
S80