SWHC ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク 07018776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWHC ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク 07018776
SWHC ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク 07018776

ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード07018776品番SWHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状カップリング呼び径(A)25材質ステンレス鋼呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)12.0寸法L(mm)41.3寸法F(mm)28.6寸法D(Φmm)27.2寸法C(mm)12.7(min)接続SW(差込溶接)寸法B(Φmm)46寸法A(Φmm)34.5管厚S80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする