曜日別特売
PTSL ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ フジトク 07019031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTSL ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ フジトク 07019031
PTSL ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ フジトク 07019031

ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード07019031品番PTSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法B(Φmm)64寸法L(mm)74寸法L1(mm)52寸法d(mm)30形状ストリートエルボ呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする