曜日別特売
12-0939-32 ふるい(内径)Φ75×(深さ)H20(mm)目開き:38(μm) テラオカ 07021109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふるい(内径)Φ75×(深さ)H20(mm)目開き:38(μm)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07021109
品番
12-0939-32
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
用途
内径Φ75×深さ20Hmm目開き:38μm
トラスコ品番
135-4632
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
20
内径(mm)
75
目開き(μm)
38
目開き(mm)
0.038

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする