4703-1009 ひょう量瓶 レオナ 07021529

ひょう量瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07021529
品番
4703-1009
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

耐薬性のPP製です。
ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。

トラスコ品番
153-7302
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
容量(mL)
30
高さ(mm)
50
容量(L)
0.03
口径(mm)
30
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
蓋つまみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする