レオナ
メスシリンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
07021590
品番
4205-1241
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
耐薬性のPP製です。
ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
目盛りがプリントなので見やすくなっています。
トラスコ品番
153-7335
容量(mL)
100
高さ(mm)
250
口内径(Φmm)
27
外径(mm)
33
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
61
目盛間隔(mL)
1