曜日別特売

メスシリンダー

メスシリンダー - レオナ

耐薬性のPP製です。
ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
目盛りがプリントなので見やすくなっています。

材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛間隔(mL)
1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070215904205-1241153-73351002502733
¥710
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
返品不可
070216424205-1250153-7343502002327
¥550
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする