曜日別特売

メスシリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
07021642
品番
4205-1250
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

耐薬性のPP製です。
ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
目盛りがプリントなので見やすくなっています。

トラスコ品番
153-7343
容量(mL)
50
高さ(mm)
200
口内径(Φmm)
23
外径(mm)
27
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
52
目盛間隔(mL)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする