曜日別特売

ベースボールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07021651
品番
560850
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

ベースボール用のコレクションケースです。

トラスコ品番
135-5662
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
84×84×97
外寸法・幅(mm)
84
外寸法・高さ(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする