TRUSCO
メスシリンダー 青目盛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
10
10
250
1000
目盛間隔(mL)
0.2
0.2
2
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07021669
品番
MS10-A
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。
用途
研究・実験用として。
学校教材用品として。
トラスコ品番
723-8296
容量(mL)
10
高さ(mm)
145
許容誤差(mL)
±0.20
外径(Φmm)
13.5
材質
ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
42
目盛間隔(mL)
0.2