MS1000-A メスシリンダー 青目盛付 TRUSCO 07021678

 

MS1000-A メスシリンダー 青目盛付 TRUSCO 07021678
MS1000-A メスシリンダー 青目盛付 TRUSCO 07021678
MS1000-A メスシリンダー 青目盛付 TRUSCO 07021678

メスシリンダー 青目盛付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)1000
目盛間隔(mL)10
内容量1本注文コード07021678品番MS1000-A
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。

用途
研究・実験用として。
学校教材用品として。
トラスコ品番
723-8294
容量(mL)
1000
高さ(mm)
440
許容誤差(mL)
±6.00
外径(Φmm)
61
材質
ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
113
目盛間隔(mL)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする