WAKI(和気産業)
静音パイプ脚用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07022186
品番
FPK-203-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
弾性材質のエラストマーが引き摺り振動音を吸収します。
用途
事務所や食堂等の簡易パイプイス脚に。
トラスコ品番
338-1016
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27.7×27.7×39
内径(mm)
22
材質
本体:エラストマー