WAKI(和気産業)
静音パイプ脚用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07022211
品番
FPK-202-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
弾性材質のエラストマーが引き摺り振動音を吸収します。
用途
事務所や食堂等の簡易パイプイス脚に。
トラスコ品番
338-1032
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.6×24.6×36
内径(mm)
19
材質
本体:エラストマー
形状
丸型
色
黒
高さ(mm)
36
内寸(mm)
19
適合パイプ径(Φmm)
直径:19
サイズ(mm)
24.6