曜日別特売

静音パイプ脚用キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07022220
品番
FPK-201-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

弾性材質のエラストマーが引き摺り振動音を吸収します。

用途
事務所や食堂等の簡易パイプイス脚に。
トラスコ品番
338-1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.4×21.4×33
内径(mm)
16
材質
本体:エラストマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする