曜日別特売

ミニラ戸当りアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07022229
品番
BH-830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締め、ゆるみません。
フックは自由に回転しますので、取付後位置を決めてください。

付属品
受金、ビス×2本、アンカー(M10×60mm)
トラスコ品番
334-4412
材質
亜鉛合金
幅(mm)
35
高さ(mm)
60
タイプ
戸当たり式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする