N204W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N204W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023326
N204W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023326

単列円筒ころ軸受

(2件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
35
37
39
43
内容量1個注文コード07023326品番N204W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)107外接円径Ew(Φmm)40JIS等級0基本定格荷重Cor(N)12700基本定格荷重Cr(N)15400シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07023721
2015-08-03
用途: 木材乾燥機のベアリング

このタイプのベアリングは特殊で近くのお店にも置いてないので、モノタロウを利用しています。ただ、届くまでの日数がかかるのが難点ですが・・・

対象商品 : 07023712
2014-08-09
用途: 機械での使用

同じ機械が複数あるので、値段の安い所がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする