※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナ 内面塗布ロングノズルST-6-C8-1.1X-100L-90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07023747 品番ST-6-C8-1.1X-100L-90
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。
90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。
二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。

用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1368 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)50 ノズル口径(Φmm)1.1 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)0〜50 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする