※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の スプレーガン関連商品
扶桑精機の スプレーガン部品
空気機器 足踏式空気弁 C-60E型(液出口Φ6チューブ継手・3方弁)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07023984
品番
C-60E
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番
810-6046
材質
本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)
900
ポート数
3
接続
Φ6用チューブ継手付
適合流体
エア