曜日別特売
NF204W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF204W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024105
NF204W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024105

単列円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
39
41
43
内容量1個注文コード07024105品番NF204W
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)107面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)外接円径Ew(Φmm)40許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14400JIS等級0基本定格荷重Cor(N)12700基本定格荷重Cr(N)15400シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする