※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・止め輪・ピン
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・キャップ
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ ツバ付
プロテクトパーツ「ゴムプラグ(PVC)」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(350個)
注文コード
07026285
品番
SR1013-12669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
PVC製で外れにくいゴムプラグです。
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
12
寸法d1(mm)
6.1
寸法d2(mm)
9
色
黒
トラスコ品番
849-9117
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません