81B48S MP67 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所) キャスター有 メラミン化粧板 幅2100mm奥行450mm高さ720mm  81B48S MP67 07026455

81B48S MP67 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所) 07026455 81B48S MP67 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所) 07026455 81B48S MP67 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所) 07026455 81B48S MP67 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所) 07026455 81B48S MP67 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所) 07026455 81B48S MP67 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所) 07026455

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07026455 品番 81B48S MP67
参考基準価格(税別)¥137,860 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:22mm/棚/スチールパイプアクリル塗装仕上/棚板内寸法/2100W:825W×49H×2個/脚/アルミ成型品/Φ75mmナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付/アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:無 /天板詳細:スタンダード /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無 その他幕板なしタイプ 幅2100×奥行450 配線孔なし 棚板付 ホワイトフレーム 天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×450×720 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,140 / 税込 ¥4,554
北海道地方数量1につき ¥4,140 / 税込 ¥4,554
沖縄地方数量1につき ¥4,140 / 税込 ¥4,554

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする