※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・止め輪・ピン
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・キャップ
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ ツバ付
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1パック(2200個)
注文コード
07027423
品番
1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
トラスコ品番
812-7542
寸法A(mm)
4.57
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
10.32
寸法E(mm)
1.3
寸法B(mm)
2.92
寸法C(mm)
7.94
入数
2200個×1パック
適合おねじ
M 3、 1/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません