※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・止め輪・ピン
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・キャップ
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ ツバ付
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1パック(1200個)
注文コード
07027448
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
トラスコ品番
849-8894
寸法A(mm)
6.81
寸法F(mm)
4.9
寸法D(mm)
9.53
寸法E(mm)
3.23
寸法B(mm)
5.31
寸法C(mm)
9.53
入数
1200個×1パック
適合おねじ
M 5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません