※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2パック) 注文コード 07027886 品番 82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。

材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能) トラスコ品番849-8947 寸法A(mm)75.69 寸法F(mm)74.17 寸法D(mm)19.05 寸法E(mm)70.75 寸法B(mm)72.39 寸法C(mm)82.55 入数50個×2パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする