8142NS F3Z5 グラータ 5本脚チェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07028966

8142NS F3Z5 グラータ 5本脚チェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07028966 8142NS F3Z5 グラータ 5本脚チェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07028966 8142NS F3Z5 グラータ 5本脚チェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07028966 8142NS F3Z5 グラータ 5本脚チェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07028966 8142NS F3Z5 グラータ 5本脚チェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07028966 8142NS F3Z5 グラータ 5本脚チェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07028966

グラータ 5本脚チェア 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:グリーン 座カラー:グリーン 仕様背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/5本脚/アルミダイキャスト/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/背素材:防炎クロス /座素材:防炎クロス /収納:不可 注文コード07028966 品番8142NS F3Z5
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は色・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/5本脚/アルミダイキャスト/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/背素材:防炎クロス /座素材:防炎クロス /収納:不可 その他5本脚 ホワイトシェル 背パッド付 防炎クロス 肘なし 幅(mm)524 背カラー:グリーン 座カラー:グリーン 高さ(mm)846〜938 奥行(mm)545 キャスター 脚数(本)5本脚タイプ 座高(mm)420〜512 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(シェル)ホワイトシェル 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする