曜日別特売
N306 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 07029811

円筒ころ軸受

(3件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
19
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
28
30
27
29
31
33
35
37
39
41
43
内容量1個注文コード07029811品番N306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,540

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

幅B(mm)19外径D(Φmm)72外接円径Ew(Φmm)62内接円径Fw(Φmm)42内径d(Φmm)30面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法r1(mm)1.1(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)350許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000基本動定格荷重Cr(N)38500基本静定格荷重Cor(N)35000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68557282
2017-12-23
用途: バイクのエンジン

純正品より安くしかも信頼もある商品なので助かりました。

対象商品 : 68557282
2014-11-23
用途: エンジンOH

探していたので助かりました。品質も確かなのでまた利用したいと思います。

対象商品 : 68557282
2014-11-23
用途: エンジンOH

探していたので助かりました。品質も確かなのでまた利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする