※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の その他作業工具
S.E.K.(スエカゲツール)の ピンセット
ソケットバネ3ヶ入12.7mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
07030318
品番
H503
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
材質
アルミニウム
用途
ソケット類の紛失防止、整理収納に
トラスコ品番
849-9960
質量(g)
4
差込角(mm)
12.7
バネ
3個入り