※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の その他作業工具
S.E.K.(スエカゲツール)の ピンセット
ソケットバネ3ヶ入6.35mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
07030327
品番
H501
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
材質
アルミニウム
用途
ソケット類の紛失防止、整理収納に
トラスコ品番
849-9958
質量(g)
2
差込角(mm)
6.35
バネ
3個入り