※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の その他作業工具
S.E.K.(スエカゲツール)の ピンセット
ソケットバネ3ヶ入9.5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
07030336
品番
H502
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
材質
アルミニウム
用途
ソケット類の紛失防止、整理収納に
トラスコ品番
849-9959
質量(g)
3
差込角(mm)
9.5
バネ
3個入り