※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイルメント
タイルメントの アンカーボルト
タイルメントの コンクリート用アンカー
タイルメントの ヒットネイル
ブロングアンカー 30-9-75-100 1本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(750本)
注文コード
07030722
品番
46011000
参考基準価格(税別)
¥71,880
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ロックウールなどの取り付け用金具です。
プラント工事接着金具工法用です。
材質
【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番
849-9483
規格寸法(mm)
【全長】100、【用材厚さ】75、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6
使用場所
屋内
推奨接着剤
[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
注意
※接着剤及びワッシャーは別売りです。
※金属面へ施工される場合はメーカーへお問い合わせ下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650