※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
ニューストロング 磁力付スクリューサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
780-6604
注文コード
07030783
品番
MSS-265 (2コ1セット)
参考基準価格(税別)
¥50,205
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二面、四面ブロックに発揮します。
1回セットすると磁力により動きません。
平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途
二面、四面ブロックでクランプの支えに
トラスコ品番
780-6604
質量(kg)
6.23
外径(Φmm)
60
高さ調整範囲(mm)
165〜265
頭径(mm)
50
注意
※精密機器に近ずけない。
※ペースメーカー使用の方は使用しない。