55311 55311 ドライワッフルワッチCAP TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030900

55311 55311 ドライワッフルワッチCAP TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030900
55311 55311 ドライワッフルワッチCAP TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030900

55311 ドライワッフルワッチCAP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07030900
品番
55311
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

「ドライワッフル」を使用した現場仕様の蒸れにくいワッチCAP。軽量性、疎水性、断熱性という特徴のあるポリプロピレンを使うことで、程よい肉厚感ながら、軽くて程よい暖かさ。速乾性が高く、汗をかいてもドライな状態を保つことができる。縫製糸による静電気ケア。

色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
30(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル52%・ポリプロピレン48%
対応シーズン
秋冬
素材
ドライワッフル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする