2912 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2912 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031193
2912 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031193
2912 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031193
2912 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031193

単式スラスト玉軸受 2900番台

(2件のレビュー)
取扱停止中
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)82
幅T(mm)18
内容量1個注文コード07031193品番2912
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。
この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。

外径D(Φmm)82内径D1(Φmm)60.2(最小)幅T(mm)18内径d(Φmm)60外径d1(Φmm)82(最大)取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69取付関係寸法(最小da)(mm)73取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6面取寸法r(mm)0.6(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)275許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3900JIS等級0基本静定格荷重Coa(N)108000基本動定格荷重Ca(N)40500シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07031087
2018-09-05
用途: 小物作成
建設業・工事業

小物作成に使います、とてもすべりがなめらかでよく重宝しています

対象商品 : 07031096
2017-06-30
用途: 製粉機の 部品交換として

メーカーに頼むと 1500-2500円請求がきます。大きさもおなじで 代用してます。いい品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする