TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
3912 FRダブルニーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
アーミーグリーン
シルバーグレー
ネイビー
ブラウン
サイズ
SS
3L
4L
L
LL
M
S
SS
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07031250
品番
3912
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用したワークパンツ。ウエスト脇ゴム仕様。右側に難燃ピクトの刺繍入り。右側バックポケットにはオリジナルの難燃織りネーム付き。
色
ネイビー
サイズ
SS
付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
475(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
サイドポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
難燃性
JIS T8130規格適合
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9