8452 ESストレッチドライパンツ
年間を通して快適に着用できるパンツ。両脇ウエストゴム仕様。二重織の組織にすることで肌側(裏地)に立体感が生まれ、汗をかいた時もドライに保つ。ウエスト紐での調整も可能。前ポケットにはキーチェーンが収まるカラビナループ付き。サイドポケット部分には右側ファスナーポケット、左側玉縁ポケットが追加されており、カーゴパンツ並みの収納力がある。
- 付属品
- 樹脂製
- その他
- 【制電性】JIS T8118規格適合
- 質量(g)
- 310(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル100%
- 収納数
- サイドポケット/右脇ポケット/バックポケット
- 対応シーズン
- 年間
- 素材
- ストレッチドライ(導電糸入)
- 伸縮性(%)
- 【横方向】18
- 内容量
- 1着
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ




























