クライアント テーブル 木脚

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック 注文コード07032001 品番L667CZ WA39
参考基準価格(税別)¥246,700 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る
仕様天板/表面材:ホワイトアッシュ突板/天板厚:40mm/脚/表面材:ホワイトアッシュ突板/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:無垢材 その他木脚タイプ 天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×720 材質(天板)集成材 芯材ビーチ無垢材、アジャスター付(分別可能) グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,410 / 税込 ¥8,151
北海道地方数量1につき ¥7,410 / 税込 ¥8,151
沖縄地方数量1につき ¥7,410 / 税込 ¥8,151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする